Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital HUSMM1680ASS200 2.5" 800 GB SAS MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital HUSMM1680ASS200 2.5" 800 GB SAS MLC
Western Digital HUSMM1680ASS200 2.5" 800 GB SAS MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24242954
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B31067
EAN/GTIN:
     8717306634182
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Herausragende Leistung – Geschwindigkeit bis zu 100 Mal schneller als Festplatten
Standard-Belastbarkeit – 10 komplette Laufwerksschreibvorgänge pro Tag (DW/D) über fünf Jahre
Verschlüsselungsoptionen – TCG Compliance, sicheres Löschen, kryptographisches Löschen

HGST nutzt das in Jahrzehnten gesammelte Fachwissen auf dem Gebiet der Speicherlösungen für Unternehmen hinsichtlich Design, Zuverlässigkeit, Firmware, Kundenqualifizierung und Systemintegration seiner SAS-Produkte in der Ultrastar® SSD1600MM-Familie von Solid-State-Laufwerken (SSD). Die synergistische Beziehung zwischen neuen durchsatzsteigernden SSDs von HGST und traditionellen Festplatten bietet kostengünstige durchgängige Speicherlösungen der Enterprise-Klasse und liefert Zuverlässigkeit, Kompatibilität, Leistung, Kostenverringerungen und hohe Systemleistung. Diese Kombination macht HGST zu einem ührenden SSD / HDD-Anbieter mit der Erfahrung und Technologie, die zum Erfüllen der teigenden Anforderungen an Zuverlässigkeit, Ausdauer und Leistung in den nspruchsvollsten Enterprise-Umgebungen erforderlich sind. Die Ultrastar 12 Gb/s SAS-SSD-Familie (SSD800MH.B, SSD1600MM und SSD1600MR) bietet auch eine breite Palette von
erschlüsselungsoptionen, einschließlich sicheres Löschen, kryptographisches Löschen und TCG-Compliance.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.6 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
187 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,43*
€ 846,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,70*
€ 835,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,08*
€ 809,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,92*
€ 766,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.