Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MH 5 E 1200 W SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MH 5 E 1200 W SDS Max
AEG MH 5 E 1200 W SDS Max
AEG MH 5 E 1200 W SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24237892
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
  • Schlagstarker Meißelhammer - SDS-Max Werkzeugaufnahme - Elektronik mit Sanftanlauf - Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
40 mm
Aufprallenergie (max.)
8.5 J
Schlagzahl
2840 BPM
Schwingungspegel (Hammerbohren)
13 m/s²
Schallleistungspegel
104 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
Ausgangsleistung
600 W
Kabellänge
6 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,20*
€ 799,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,91*
€ 762,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,47*
€ 716,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,64*
€ 694,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,44*
€ 676,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.