Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DLSC003 Entkalker Haushaltsgeräte 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DLSC003 Entkalker Haushaltsgeräte 100 ml
De’Longhi DLSC003 Entkalker Haushaltsgeräte 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24012066
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     5513292821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
410 g
Technische Details
Zweck
Haushaltsgeräte
Volumen (ml)
100 ml
Beste Verwendung
Kaffeemaschine
Produktfarbe
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.