Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halolux Ceram Halogenlampe 70 W Warmweiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halolux Ceram Halogenlampe 70 W Warmweiß E27
Osram Halolux Ceram Halogenlampe 70 W Warmweiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23549780
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321393821
EAN/GTIN:
     4008321393821
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Anwendungsgebiete - Allgemeinbeleuchtung - Stimmungsbeleuchtung - Esstischbeleuchtung - Beleuchtung zum Lesen - Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative - Anwendungen Produktvorteile - Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen - Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe - Betrieb ohne Trafo - UV-Filter - Enthält kein Quecksilber Produkteigenschaften - 100 % dimmbar - Mittlere Lebensdauer: 2.000 h - Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
70 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T30
Lichtleistung
1180 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
70 W
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
111 x 42 x 42 mm
Paketgewicht
74.8 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
70 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.