Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann EKP 5027 CB Weiß Arbeitsplatte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann EKP 5027 CB Weiß Arbeitsplatte 1 Zone(n)
Bomann EKP 5027 CB Weiß Arbeitsplatte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23330336
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650270
EAN/GTIN:
     4004470502701
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
  • Kochplatte ca. 180 mm Durchmesser, 1500 Watt
    - Stufenlos regelbarer Thermostat
    - Kontrollleuchte
    - Hitzebeständige Lackierung
    - Hohe Standfestigkeit
    - Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 1500 W
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.