| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23206729 Herst.-Nr.: 0677-001 EAN/GTIN: 7331021045521 |
| |
|
| | |
| Unauffällige Installation Die AXIS F1015 Sensoreinheit eignet sich in Kombination mit einer AXIS F-Haupteinheit ideal für den Einsatz im Rahmen von Überwachungsanwendungen für Innenbereiche. Die Sensoreinheit lässt sich auf kleinstem Raum und bündig mit Wand oder Decke anbringen, während die Haupteinheit in einiger Entfernung mit mehr Platz aufgestellt werden kann.
Die AXIS F1015 besteht aus einem Bildsensor und einem Vario-Fokus-Objektiv, das ein horizontales Sichtfeld von 53° bis 108° in HDTV 1080p bietet. Mit dem Vario-Fokus-Objektiv haben Benutzer die Möglichkeit das Sichtfeld flexibel an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Im Telemodus können feinere Details in einem schmaleren Sichtfeld erfasst werden. Im Weitwinkelmodus wird ein größerer Anteil einer Szene abgedeckt.
Die AXIS F1015 ist mit einem 3 oder 12 m langen Kabel für den Anschluss an die AXIS F Haupteinheit ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört auch eine AXIS F8201 Montagehalterung mit variablem Winkel, mit dem die Sensoreinheit sicher befestigt und in jede Stellung geneigt werden kann. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Merkmale | Typ | Sensoreinheit | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |