Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 6064 Audio-Konverter Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 6064 Audio-Konverter Braun
OEHLBACH 6064 Audio-Konverter Braun
OEHLBACH 6064 Audio-Konverter Braun
OEHLBACH 6064 Audio-Konverter Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23147823
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Der Oehlbach DA Converter der Extraklasse wandelt digitale in analoge Audiosignale. Dabei werden hochaufgelöst codierte Signale über einen koaxialen oder optischen Eingang aufgenommen.

Mit Hilfe eines Schalters lässt sich der gewünschte Eingang bestimmen und die
anschließende Ausgabe erfolgt über einen 2-Kanal-RCA-Ausgang. Im Inneren des Gerätes übernimmt ein hochwertiger Cirrus-Logic-Chip die verlustfreie Konvertierung von digital zu analog. Der handliche DA Converter ist geeignet für Audio-Quellen im PCM-Format und unterstützt Audiosignale bis zu 192kHz/24Bit. Zur Stromversorgung dient der USB-Anschluss oder der Netzteil-Stecker. (Dolby und DTS Formate werden nicht unterstützt).

- Automatische Erkennung der Abtastrate.
- Bis zu 192 kHz und 24 bit Audio-Unterstützung.
- Nahezu jitterfreie Taktrückgewinnung.
- Digitaler optischer und koaxialer Eingang.
- Analoger Ausgang über Stereo-Cinch und 3,5 Klinke.
- Sehr handliches und kompaktes Design.
- Spannungsversorgung über 5V/USB.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Braun
Anschluß zu PC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
23 mm
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oehlbach
2701
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.