Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 62002 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 62002 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 62002 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23132410
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     62002
EAN/GTIN:
     4001702620028
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Klein genug, um durch kleinste Öffnungen zu passen – stark genug, um die Arbeit von zehn Männern zu erledigen! Der JCB Mikrobagger 8010 CTS ist eine bemerkenswerte Maschine. Bemerkenswert nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch aufgrund seiner enormen Kraft. Der Mikrobagger überzeugt mit einer detailgetreuen Ausstattung, zu der ein voll funktionsfähiger Baggerarm, das drehbare Fahrwerk und das bewegliche Räumschild zählen. Das Fahrgerät ist durch den Sitzplatz mit Haltebügel und die angepassten Instrumente zur Steuerung perfekt auf die Figuren der BRUDER bworld - Serie abgestimmt. Abgerundet wird die Funktionalität des JCB Mikrobagger 8010 CTS durch die leicht laufende Kette, die ein spielerisches Manövrieren ermöglicht. Im Lieferumfang ist neben dem Mikrobagger auch eine Figur der bworld-Serie enthalten. Dadurch kann mit der Arbeit auf der Baustelle direkt nach dem Auspacken begonnen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
135 mm
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.