Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox MiniChamp Alox Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox MiniChamp Alox Multi-Tool-Messer
Victorinox MiniChamp Alox Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23128346
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.6381.26
EAN/GTIN:
     7611160046994
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
DER KOMPAKTE ALLESKÖNNER IN ALOX
Wenn man ein Problem lösen kann, dann sollte man es auch. Eine lose Schraube am Taschenrechner, ein abgebrochener Fingernagel oder eine ungeschälte Orange präparieren; kleine Freuden machen Freunde! Mit dem handlichen MiniChamp haben Sie nicht nur den richtigen Schraubendreher – der kleine Champion lässt sich auch bestens für Maniküre-Zwecke einsetzen und steht einem im Haushalt zur Seite. Praktisch am Schlüsselbund platziert, geht der kompakte Alleskönner weder verloren, noch vergessen. Seine vielseitigen Funktionen sind im klassischen Design verpackt. Mit stilvollen Alox-Schalen versehen, ist der MiniChamp in drei verschiedenen Farben erhältlich.
- Klinge
- Schere
- Nagelfeile mit
- Nagelreiniger
- Nagelhautschieber
- Schraubendreher mit
- Massstab
- Brieföffner (Klinge)
- Orangenschäler mit
- Schaber
- Kapselheber mit
- magnet. Phillips-Schraubendreher
- Drahtabisolierer
- Ring, inox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.