Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun FS 3000 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Arbeitsplatte 850 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun FS 3000 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Arbeitsplatte 850 W Grün, Weiß
Braun FS 3000 Dampfgarer 2 Korb/Körbe Arbeitsplatte 850 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23116335
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X23611001
EAN/GTIN:
     8021098773340
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
850 W
Ergonomie
Integrierter Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Design
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Produktfarbe
Grün, Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Reisschüssel
2 l
Entfernbare Schüssel
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X23611003
ab € 78,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.