| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23116190 Herst.-Nr.: 00001210 EAN/GTIN: 4007249012104 |
| |
|
| | |
| - schützt Displays vor Schmutz, Kratzern und Fingerabdrücken. - extrem kratzfeste, säurebeständige, antistatische und abwaschbare 4-Lagen-Technologie. - farbechte Wiedergabe am Display für brillante Farben. - Easy-On: Fixierhilfen für vereinfachtes Anbringen der Schutzfolie. - universelle Passform für alle Digitalkamera s, Handys, MP3-Player und Navigationsgeräte bis 14 cm (5,5") Bildschirm-Diagonale. - blasenfreie Montage und rückstandlos entfernbar. - selbsthaftend. - einfach mit der Schere zuschneidbar.
Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Glättkarte | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 46 mm | Sonstige Funktionen | Breite | 61 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Merkmale | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Maximale Bildschirmgröße | 5.5 Zoll | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, schutzfolie für digitalkameras |
| | |
| |