Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XA8009 Backofenrost & Backblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XA8009 Backofenrost & Backblech
Tefal XA8009 Backofenrost & Backblech
Tefal XA8009 Backofenrost & Backblech
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23102158
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XA8009
EAN/GTIN:
     3045386366217
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Glatte Platten für die perfekte Zubereitung.

- Antihaftbeschichtete, austauschbare Platten.
- Spülmaschinengeeignet.
- Optimale Verstauung der Plattensets durch praktische Aufbewahrungs-Box.
- Maße der Platten: 226 x 132 mm.
- Maße der Box: 250 x 150 x 60 mm.
- Inklusive Rezeptbuch mit 4 individuellen Rezepten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kompatible Produkte
SW 852D
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
132 mm
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: tefal sandwichmaker, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tefal
SW852D12
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.