Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
D-Link DWA-172 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22828295
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-172
EAN/GTIN:
     790069405495
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Genießen Sie mit dem Wireless AC600 Dualband High-Gain USB-Adapter DWA-172 höhere drahtlose Übertragungsraten als jemals zuvor, indem Sie Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook mit der eistungsstarken Wireless  AC-Technologie ausrüsten. Schließen Sie den Adapter einfach an einen freien USB-Anschluss an, um eine Verbindung zu einem sicheren, drahtlosen Netzwerk mit Internetzugang herzustellen, und schon können Sie im Internet surfen, mit Ihren Freunden chatten, HD-Videos streamen und Online-Spiele genießen. Durch die integrierte Dualband-Technologie, die im 2,4-GHz-Band (150 Mbit/s1) und im 5-GHz-Band (bis zu 433 Mbit/s1) arbeitet, werden WLAN-Störungen reduziert und die Übertragungsrate gesteigert, was schnelleres Streaming, Spielen und störungsfreie VoIP-Gespräche ermöglicht.

Was bedeutet „Wireless AC“?
802.11ac ist ein neuer Standard für Netzwerke, mit dem Sie höheren Datendurchsatz durch Funkübertragungen im 5-GHz-Band erreichen. Dadurch können Sie HD-Videos in kristallklarer Qualität und ohne Unterbrechungen von Ihren Lieblings-Websites und Ihren bevorzugten Diensten streamen, ohne Verzögerungen online spielen und klare Audio- und Videoanrufe über das Internet führen. Mit Wireless  AC erhalten Sie die gleichmäßige und blitzschnelle Leistung, die Sie brauchen, um das gesamte Potenzial Ihrer Internetleitung auszuschöpfen.

Mit allen drahtlosen Geräten kompatibel
Der Wireless AC600 Dualband High-Gain USB-Adapter DWA-172 bringt den brandneuen und schnellen 802.11ac-Standard zu Ihnen nach Hause, ist aber auch mit allen vorhandenen drahtlosen Geräten abwärtskompatibel. Sie haben genug davon, ein neues Gerät zu erwerben, nur um dann festzustellen, dass alle anderen Geräte ebenfalls aktualisiert werden müssen? Schließen Sie den DWA-172 einfach an Ihrer vorhandenen Hardware an, stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, und legen Sie mit dem Surfen los – und sparen Sie Zeit und Geld.

Kompaktes Design
Ob Sie zu Hause einen Desktop-PC oder unterwegs ein Notebook verwenden, das kompakte Design des Wireless AC600 Dualband High-Gain USB-Adapter DWA-172 bietet höchste Mobilität und optimalen Komfort, sodass Sie die hohe Übertragungsrate von Wireless  AC überall nutzen können, wo auch immer Sie sich befinden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
60 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Versandkartonslänge
457 mm
Versandkartonshöhe
320 mm
Versandkartonsbreite
443 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
24 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7300 g
Design
Antenne
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class B IC CE C-Tick Wi-Fi Certified Wi-Fi Protected Setup
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
3 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.7 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
23.2 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,11,12,24,36,48,54,150,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.