Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS02000 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVS02000 TV-Signalverstärker
Axing BVS02000 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22799892
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS02000
EAN/GTIN:
     7611682001587
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Dämpfung und Entzerrung über Platinenschalter einstellbar
    - Interstage Dämpfung und Entzerrung mit Jumpern steckbar
    - Steckbares Rückkanal-Modul
    - Alu-Druckgussgehäuse
    - Messbuchsen an Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Verstärkung (forward path)
36 dB
Rauschmaß
6.5 dB
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.