Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2TB StoreJet 25A3 Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2TB StoreJet 25A3 Externe Festplatte Schwarz
Transcend 2TB StoreJet 25A3 Externe Festplatte Schwarz
Transcend 2TB StoreJet 25A3 Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22799087
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25A3K
EAN/GTIN:
     760557829980
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Langlebigkeit muss nicht immer auf Kosten des Designs gehen. Das StoreJet 25A3 bietet ein beeindruckendes Anti-Schock-System ohne dabei sein schlankes Aussehen zu verlieren. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und einer Speicherkapazität bis zu 1TB sind Ihre Speichermöglichkeiten unendlich!!

Eigenschaften
- USB 3.0 und USB 2.0 Verbindungsmöglichkeit.
- Hochentwickeltes internes Festplattenfederungssystem.
- Hohe Speicherkapazität.
- Quick Reconnect Taste.
- Greifen Sie durch Drücken dieser Taste auch nach dem sicheren Trennen auf die Inhalte Ihrer USB Festplatte zu, ohne das Kabel vom Computer trennen und erneut anschließen zu müssen.
- Inklusive Transcend Elite Datenmanagementsoftware.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
80.1 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
130.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Transcend Elite
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25A3K
€ 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.