| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10633201 Herst.-Nr.: TS1TSJ25A3K EAN/GTIN: 760557820949 |
| |
|
| | |
| Langlebigkeit muss nicht immer auf Kosten des Designs gehen. Das StoreJet 25A3 bietet ein beeindruckendes Anti-Schock-System ohne dabei sein schlankes Aussehen zu verlieren. Mit einer USB 3.0 Schnittstelle und einer Speicherkapazität bis zu 1TB sind Ihre Speichermöglichkeiten unendlich!!
- Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 und abwärtskompatibel zu USB 2.0 - Bandbreite bis zu 5Gb/s - Hochentwickeltes internes Festplattenfederungssystem - Hohe Speicherkapazität - Schlank, langlebig und erschütterungsfest - Plug-and-Play-Betrieb – kein Treiber benötigt - Stromversorgung über USB – kein externer Adapter benötigt - Stromsparender Sleep-Modus - Inklusive Transcends Elite™ Datensicherungs- und Security-Software* - LED Strom- / Datenübertragungsanzeige - 256-bit AES Dateiverschlüsselung - OneTouch Auto-Backup-Funktion - 3 Jahre Garantie Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Kapazität | 1000 GB | | Typ | HDD | Sonstige Funktionen | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 | | USB erfordert | Ja | Energie | Bus-betrieben | USB | | Bus-Spannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 182 g | | Breite | 80.1 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 130.6 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Schockresistent | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31 | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Software | Transcend Elite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2,5 zoll 1tb, external hdd, external hard drives 1tb |
| | |
| |