Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
VoIP Telefon
>
Artikel
Cisco 8841 IP-Telefon Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-22774193
Hersteller:
Cisco
Herst.-Nr.:
CP-8841-K9=
EAN/GTIN:
882658698514
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Stellen Sie Ihren Kunden hochwertige Unified Communications-Funktionen zur Verfügung. Die Cisco Unified IP-Telefone der Serie 8800 bieten äußerst sichere, umfassende geschäftskritische Unified Communications-Funktionen sowie VollduplexBreitband-Audioleistung. So verbessern sie die Zusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse.
- Cisco Unified Communications Manager und die Cisco Business Edition 6000 bieten umfangreiche Unified CommunicationsFunktionen.
- Bei der geschäftskritischen Zusammenarbeit profitieren Benutzer von Zwei-WegeVollduplex-Breitband-Audioleistung (G.722).
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3af/802.3at
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SRTP, SSH, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729A, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.34 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
229.1 mm
Gewicht
1170 g
Verpackungsbreite
263.906 mm
Verpackungstiefe
353.06 mm
Verpackungshöhe
75.946 mm
Paketgewicht
1600.91 g
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Telefon-Ausrüstungen
>
IP-Telefone
Weitere Suchbegriffe:
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
ip phone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 306,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau
Cisco
CP-8800-FS=
€ 32,44*
Zubehör
Cisco CP-DX-CORD= Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Cisco
CP-DX-CORD=
€ 19,20*
Zubehör
Cisco CP-DX-HS= Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Cisco
CP-DX-HS=
€ 41,22*
Zubehör
Cisco CP-PWR-CORD-UK= Stromkabel Schwarz 2,5 m C13-Koppler BS 1363
Cisco
CP-PWR-CORD-UK=
€ 9,60*
Zubehör
Cisco CP-PWR-CUBE-4= Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Cisco
CP-PWR-CUBE-4=
€ 44,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.