Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau
Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau
Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau
Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau
Cisco CP-8800-FS= Telefonhalterung & -ständer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24545320
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8800-FS=
EAN/GTIN:
     882658712678
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125.984 mm
Verpackungstiefe
198.12 mm
Verpackungshöhe
14.986 mm
Paketgewicht
117.91 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 and 8865
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CP-PWR-CUBE-4
ab € 33,68*
Zubehör
Cisco
CP-PWR-CORD-UK=
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.