Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz
WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz
WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz
WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz
WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz
WAECO PowerVac PV 100 Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22641845
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     9103500212
EAN/GTIN:
     4015704155228
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Energie
Laufzeit
18 min
Ladezeit
10.14 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
2.6 Ah
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2150 g
Breite
270 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
320 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
3.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.