Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten KF-2K FUGENGRATZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten KF-2K FUGENGRATZER
WOLF-Garten KF-2K FUGENGRATZER
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22635862
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     2729000
EAN/GTIN:
     4009269272902
Suchbegriffe:
Fugenkratzer
Plattenfugenreiniger
fugenkratzer
In Mauerecken und Plattenfugen breiten sich immer wieder Moos und Unkraut aus. Das händische Jäten ist hier meist besonders mühselig, mit klassischen Gartengeräten sind die Stellen meist nur schwer zugänglich. Der Einhand-Fugenkratzer erleichtert die Arbeit hingegen um ein Vielfaches. Wie der Name vermuten lässt, reicht es aus, die Fugen auszukratzen und Unkraut so im Handumdrehen zu entfernen. Der Griff ist dabei rutschfest. Gleichzeitig verhindert die Softeinlage die Bildung von Blasen und Druckstellen. Die Fingerkontur verteilt die Kraft dabei gleichmäßig. Made in Germany | 35 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Multi, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.