| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22613270 Herst.-Nr.: 5505-241 EAN/GTIN: 7331021042186 |
| |
|
| | |
| In Kombination mit der AXIS TQ1601-E Conduit Back Box ist eine wandseitige Verlegung des Ethernetkabels von links oder rechts durch Kabelschutzrohre/-kanäle möglich. Die AXIS T94Q01A besitzt einen Stoßfestigkeitsgrad von IK10 und ist mit allen unbeweglichen Axis Kameras und Gehäusen für den Außenbereich kompatibel. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Ergonomie | Höchstgewichtskapazität | 7 kg | Merkmale | Typ | Montage | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatibilität | AXIS T94R01P Conduit back Box VT corner mount WCWA AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet AXIS T91A47 Pole Mount AXIS T92E Series AXIS T93E05 AXIS T93F Series AXIS P13-E AXIS Q16-E AXIS Q1755-E AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E |
|
| | |
| | | |
| |