Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 7821 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 7821 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen
Cisco 7821 IP-Telefon Schwarz, Silber 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22605392
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7821-K9
EAN/GTIN:
     696732677292
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, SRTP, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729A, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
396 x 162 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
867 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.