Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2251818
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000014
EAN/GTIN:
     0097855046871
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Kristallklare Klangübertragung und praktische integrierte Bedienelemente
Klar verständliche Internet-Anrufe über eine unkomplizierte Plug-and-Play USB-Verbindung und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Über die im Kabel integrierten Bedienelemente können Sie die Lautstärke oder Stummschaltung regeln, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Die laserabgestimmten Antriebsspulen liefern hochwertiges digitales Audio für Ihre Lieblingsmusik und -spiele.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
197 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
437 mm
Höhe des Versandkartons
467 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
302 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.9 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-17 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.