Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7811UAC Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7811UAC Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Edimax EW-7811UAC Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Edimax EW-7811UAC Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Edimax EW-7811UAC Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22299929
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811UAC
EAN/GTIN:
     4710700929865
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
6 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
18 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,72,150,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.