Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 20920-56 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 20920-56 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1200 W Schwarz
Russell Hobbs 20920-56 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22290017
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     20920-56
EAN/GTIN:
     4008496791217
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Löffel
1 Stück(e)
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Kreppdurchmesser
300 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.