Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MHA-M2B7-M128 Internes Solid State Drive M.2 128 GB TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MHA-M2B7-M128 Internes Solid State Drive M.2 128 GB TLC
CoreParts MHA-M2B7-M128 Internes Solid State Drive M.2 128 GB TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21999463
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MHA-M2B7-M128
EAN/GTIN:
     5711045985089
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
136 g
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Speichertyp
TLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
69000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
40000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.