Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18963 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18963 Softbox
Walimex 18963 Softbox
Walimex 18963 Softbox
Walimex 18963 Softbox
Walimex 18963 Softbox
Walimex 18963 Softbox
Walimex 18963 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21790570
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18963
EAN/GTIN:
     4250234589635
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1440 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.