Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Gembird MHS-001 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21775671
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-001
EAN/GTIN:
     8716309079495
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.