Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 138115 energy-saving lamp 10 W G13 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 138115 energy-saving lamp 10 W G13 F
Ultron 138115 energy-saving lamp 10 W G13 F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21736362
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     138115
EAN/GTIN:
     4040895381156
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die umweltfreundlichen save-E LED-Lampen sind kompatibel zu nahezu jeder bestehenden Vorrichtung. Die Kombination aus langer Lebensdauer und niedrigem Energieverbrauch macht die LED-Lampen zum idealen Ersatz für alle herkömmlichen Glühbirnen in Ihrem Haushalt. Das warmweiße Licht sorgt zudem für mehr Atmosphäre in Ihrem Zuhause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
648 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
280 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Technische Details
Glühbirnengröße
T8
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.