Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Stereo Multimedia Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Stereo Multimedia Headset
Digitus Stereo Multimedia Headset
Digitus Stereo Multimedia Headset
Digitus Stereo Multimedia Headset
Digitus Stereo Multimedia Headset
Digitus Stereo Multimedia Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21713770
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-12201
EAN/GTIN:
     4016032320876
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Großartiger Klang für Kommunikation, Musik und Spiele

- Hoher Tragekomfort durch die leichte Bauweise und weiche Ohrpolster
- Tolles Multimedia-Headset für erstaunliche Gaming-Erfahrungen oder zum Musik hören
- Drehbares Schwanenhalsmikrofon für ausgezeichnete Kommunikation
- Integrierter Lautstärkeregler am Kabel
- Zwei separate Klinkenstecker 3,5 mm für individuelle Einsatzmöglichkeiten

Das DIGITUS® Stereo Multimedia Headset bringt Ihr Spiele- und Kommunikationserlebnis auf ein ganz neues Level. Die exzellent verarbeiteten Ohrmuscheln bieten höchsten Tragekomfort und schirmen Umgebungsgeräusche optimal ab. Erleben Sie störungsfreien Klanggenuss von Musik, Spielen, Videos oder Konferenzen. Durch das flexibel einstellbare Mikrofon können Sie die optimale Entfernung wählen und an die Lautstärke Ihrer Stimme anpassen. Des Weiteren befindet sich am Kopfhörer ein Regler für die Lautstärke der Kopfhörer, um die Lautstärke jederzeit unkompliziert anpassen zu können. Das Kabel ist mit zwei Klinkenstecker bestückt, sodass Sie die Kopfhörer oder das Mikrofon auch einzeln nutzen können. Kommen Sie in den Genuss bester Klangqualität mit dem DIGITUS® Multimedia Headset.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
480 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
50 - 3000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-52 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.