Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30590 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1,5 W G4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30590 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1,5 W G4 E
Goobay 30590 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1,5 W G4 E
Goobay 30590 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1,5 W G4 E
Goobay 30590 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1,5 W G4 E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21578080
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30590
EAN/GTIN:
     4040849305900
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
10 - 15 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Länge (mm)
9 mm
Gewicht
3 g
Leistungen
Lampenleistung
1.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
150 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
170 °
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.