Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 220 MasterLINE inkl. IR-Handsender Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 220 MasterLINE inkl. IR-Handsender Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Busch-Jaeger 220 MasterLINE inkl. IR-Handsender Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21519317
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Handsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
115 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Lichtempfindlichkeit
300 Lux
Einbauhöhe (max)
2.5 m
Entdeckungswinkel
220 °
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
16 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.