Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO BUZZ-LED Metallisch Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO BUZZ-LED Metallisch Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10 3 W
EGLO BUZZ-LED Metallisch Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10 3 W
EGLO BUZZ-LED Metallisch Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21515701
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92596
EAN/GTIN:
     9002759925963
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot gu10
Lassen Sie an den richtigen Stellen ein Licht aufgehen!

Wohnraumbeleuchtung erfüllt grundsätzlich zwei Funktionen: Sie soll uns im Alltag unterstützen, indem sie für Helligkeit sorgt und die Augen vor schnellem Ermüden bewahrt. Und sie soll Räumen die passende Atmosphäre verleihen.

Die heutige Lichttechnik bietet unzählige Möglichkeiten und Ideen. Wichtig bei der Umsetzung ist jedoch eine durchdachte Planung. Und die beginnt mit einer ausreichenden Zahl von Steckdosen und Wandauslässen.

Zuerst bekommt der Raum eine gute Grundausleuchtung, die durch einen Schalter direkt an der Türe bedient wird. Danach kümmert man sich um das gewünschte Ambiente: Man taucht Kunstobjekte, Lesezonen, Kommunikationsbereiche oder Arbeitsplätze jeweils in ein spezielles Licht und verleiht dem Raum durch unterschiedliche Helligkeitsstufen Konturen.

Direkte und indirekte Beleuchtung

Direktes Licht – wie beispielsweise die Flamme einer Kerze – löst angenehme Empfindungen aus, hat jedoch den Nachteil, dass es kaum abgeschirmt ist und ungefiltert ins Auge fällt.

Aus diesem Grund sollte indirektes Licht bevorzugt werden, also eine abgeschirmte Lichtquelle, die von Wänden und Decke reflektiert wird. Damit das Licht einen möglichst breiten Leuchtkegel werfen kann, sollte es in ausreichender Entfernung zur beleuchteten Fläche angebracht sein. Wandfluter sollten außerdem erst ab einer Höhe von 170 cm montiert werden, damit sich die Lichtquelle oberhalb der Augenhöhe befindet. Nicht zuletzt gehört der Einsatz von Flutern in kleinen oder niedrigen Räumen genau geplant, weil sie sonst ihre Wirkung verfehlen könnten.

Bei EGLO finden Sie alles, was Sie für die perfekte Inszenierung Ihrer Wohnbereiche brauchen: Spots und Wandleuchten, Deckenfluter und Halogen-Schienen, Tisch- und Stehleuchten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Metallisch
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
65 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittel enthalten
Ja
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
3 W
Fassungs-/Sockeltyp 2
GU10
Typ Enthaltene Leuchtmittel 2
LED
Farbtemperatur 2
3000 K
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.