Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO GRAFIK Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO GRAFIK Deckenbeleuchtung E27
EGLO GRAFIK Deckenbeleuchtung E27
EGLO GRAFIK Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21515262
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     83132
EAN/GTIN:
     9002759831325
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Eingang, Küche, Waschküche, Wohnzimmer, Büro, Veranda, Abstellkammer, Studie, Toilette
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Lampenleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
210 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.