Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO ARIZONA Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom, Nickel G9 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO ARIZONA Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom, Nickel G9 33 W
EGLO ARIZONA Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom, Nickel G9 33 W
EGLO ARIZONA Strahler Oberflächenbeleuchtung Chrom, Nickel G9 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21515127
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     86245
EAN/GTIN:
     9002759862459
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom, Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
Satin
Glasfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Länge (mm)
65 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
133 W
Lampenleistung
33 W
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.