Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 110 MasterLINE Kabelgebunden Wand Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 110 MasterLINE Kabelgebunden Wand Silber
Busch-Jaeger 110 MasterLINE Kabelgebunden Wand Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21204633
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Einbauhöhe (max)
2.5 m
Entdeckungswinkel
220 °
Zertifizierung
CE, ROHS
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.