Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1841120 Audio-Intercom-System Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritto 1841120 Audio-Intercom-System Silber, Weiß
Ritto 1841120 Audio-Intercom-System Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21204407
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett-Paket mit Preisvorteil.

Inhalt:
Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert
1 beleuchtete Klingeltaste und Namensschild
1 TwinBus Wohntelefon 17630.. weiß
Entravox Netzgerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 252,12*
Zubehör
Ritto
1841320
ab € 385,16*
Zubehör
Ritto
1841420
ab € 442,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.