Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T LED-Lampe 16,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T LED-Lampe 16,5 W
Philips MASTER PL-T LED-Lampe 16,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21195286
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     KW01-12J
EAN/GTIN:
     8711500610997
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Leistungen
Lampenleistung
16.5 W
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Technische Details
Stromstärke
0.21 A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
20 kWh
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24D, Energiesparlampe Sockel GX24D, Kompaktleuchtstofflampen GX24D, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24D, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q-2, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel philips 18w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.