Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Polarising Filter Circular, 55,0 mm, Coated, Black 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Polarising Filter Circular, 55,0 mm, Coated, Black 5,5 cm
Hama Polarising Filter Circular, 55,0 mm, Coated, Black 5,5 cm
Hama Polarising Filter Circular, 55,0 mm, Coated, Black 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2118593
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00072555
EAN/GTIN:
     4007249725554
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Polfilter
  • ein "Muss" für jeden Amateur und Profi
    - hohe Farbsättigung
    - gleichzeitig UV-Filter
    - Normal-Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite
    - Güteklasse (Glas): ProClass

    - Bildwirkung:
    - bringt Kontrast und Tiefe ins Bild, der Himmel wird blau, die Wolken werden weiß und die Farben werden klarer
    - je nach Stellung des Filters werden nichtmetallische Reflexe (Wasser, Plastik, Glas etc.) beseitigt
    - die höchste Wirkung wird bei einem Aufnahmewinkel von 30-40° zur spiegelnden Fläche erreicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
55 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.