Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter 390 (O-Haze), 67.0 mm, coated 6,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 67.0 mm, coated 6,7 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 67.0 mm, coated 6,7 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 67.0 mm, coated 6,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2118581
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070167
EAN/GTIN:
     5706998014924
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
  • farbneutral
    - zeitgleich Objektivschutz gegen Kratzer, sowie Staub und Fingerabdrücke
    - Normal-Vergütung: jeweils eine Schicht auf jeder Seite
    - Güteklasse (Glas): ProClass

    - Bildwirkung:
    - klare, scharfe Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß
    - sperrt UV-Strahlen bis 390 nm
    - filtert Dunst und verhindert Unschärfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
67 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.