|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-21086186 Herst.-Nr.: ALL4760 EAN/GTIN: 4038816053077 |
| |
|
|  |  |
 | ALLNET Switch Modul ALL4760 SFP+(mini Gbic), 10Gbit Multimode, bis 220m, LRM/LC, für ALLNET/D-Link/Lancom/Zyxel, LC-Anschluss, für Multimode Kabel, Wellenlänge 1310nm, Multimode bis 220m bei OM1-4, Commercial 0-+70Grad, Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | Energie | Maximale Spannung | 3.6 V | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP+ |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 220 m |  | Wellenlänge | 1310 nm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SFP+ Kabel, Switch-Modul, sfp+ kabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |