Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl PIR 240 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl PIR 240 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Weiß
Brennenstuhl PIR 240 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21046737
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170910
EAN/GTIN:
     4007123249831
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten. - Für Innen und Außen geeignet, IP 44. - Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m. - Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar. - Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar. - Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED). - Vertikal und horizontal verstellbar. - Mit Eckhalterung. - Im farbigen Verkaufs-Karton. - Spannung: 230 V - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Maximale Reichweite
12 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anpassungsdauer
10 - 240 s
Entdeckungswinkel
240 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.