Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl SOL 80 ALU IP44 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,5 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl SOL 80 ALU IP44 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,5 W Aluminium
Brennenstuhl SOL 80 ALU IP44 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,5 W Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21037917
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170840
EAN/GTIN:
     4007123602209
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
  • Im edlen Alu-Gehäuse.
    - Für den Einsatz im Freien, IP 44.
    - Solar LED-Strahler sind einsetzbar unabhängig vom Stromnetz durch Betrieb mit umweltbewusstem selbst erzeugtem Solarstrom.
    - Solar LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul.
    - Strahler und Solarmodul im kompakten und formschönen Aluminium-Gehäuse.
    - 8 Hochleistungs-LEDs für gute, großflächige Ausleuchtung.
    - Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar.
    - Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite.
    - Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
    - Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar.
    - Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus.
    - Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus.
    - Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 110 Minuten.
    - Akkukapazität: 2.200 mAh.
    - Im farbigen Verkaufs-Karton.
    - LEDs: 8 x 0,5 W
    - Lichtstrom: 350 lm
    - Kabellänge: 4,75 m
    - Farbe: ALU
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garage, Garten
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
130 °
Distanzerfassung
10 m
Orientierbar
Ja
Kabellänge
4.75 m
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.5 W
Lichtleistung
350 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,4971*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,1671*
€ 71,5988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,4971*
€ 54,1415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.