Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4020 Leistungsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL4020 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
ALLNET ALL4020 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21037654
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4020
EAN/GTIN:
     4038816000866
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DLR-Relais
Reed-Relais
  • kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000
  • Potentialfreier Kontaktausgang/Reedrelais mit 100 mA Schaltstrom
  • 27 mm Breite auf der Hutschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, ly relais
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.