Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco QSFP-40G-SR-BD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco QSFP-40G-SR-BD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s 850 nm
Cisco QSFP-40G-SR-BD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21025143
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-SR-BD=
EAN/GTIN:
     882658634543
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX, SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,67*
€ 994,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,58*
€ 990,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,47*
€ 978,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,48*
€ 953,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,25*
€ 892,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.