Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R27243 Herst.-Nr.: 20131 EAN/GTIN: 4010384201319 |
| |
|
|  |  |
 | stabo wurde Anfang der 60er Jahre gegründet und gehört seitdem zu den führenden Anbietern von Funktechnik in Deutschland. Unser Sortiment umfasst leistungsfähige Hand- und Mobilfunkgeräte, Transceiver und Empfänger sowie praktisches Zubehör - insgesamt über 1600 Produkte aus den Bereichen CB-Funk, Kurzstreckenfunk und Betriebsfunk. Verschiedene Home Security-Produkte runden das Sortiment ab. Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl der Kanäle (insgesamt) | 8 Kanäle |  | Funkfrequenz | 446 MHz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 73 g |  | Abmessungen (BxTxH) | 54 x 116 x 27 mm | Technische Details | Leistung übertragen | 500 mW | Lieferumfang | Gürtelclip | Ja | Energie | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja |  | Akku-/Batterietyp | AAA |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 |  | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 31,42* | € 44,44* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 33,26* | € 44,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,65* | € 48,02* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 45,38* | € 60,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|