Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Verbatim Nano - USB-Stick 16 GB mit Micro USB-Adapter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20820506
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49821
EAN/GTIN:
     0239424982160
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Der kleine und praktische Verbatim On-The-Go-Adapter mit NANO USB-Laufwerk kann in allen Tablets und Smartphones mit dem USB OTG (On-The-Go)-Feature verwendet werden. Auf diese Weise können Dateien schnell und effizient ohne Verwendung eines PCs zwischen Geräten verschoben werden.

Mit USB On-The-Go können mobile Geräte und Nicht-PC-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Ein Tablet oder Smartphone mit USB OTG kann beispielsweise mit einem USB-Stick verbunden werden. Verbinden Sie den Micro USB-Adapter mit dem Micro USB-Anschluss und anschließend den USB-Stick mit dem Adapter. Nun können Dateien vom USB-Stick auf das Tablet oder Smartphone übertragen werden. Hierzu muss das Smartphone oder Tablet mit OTG kompatibel sein.

Alternativ kann der Verbatim NANO USB-Stick als normaler USB-Stick verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.15 mm
Tiefe
17.11 mm
Höhe
9.11 mm
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.