Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x1 - PCI Card 32bit Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI Express x1 - PCI Card 32bit Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK PCI Express x1 - PCI Card 32bit Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-2059009
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89223
EAN/GTIN:
     4043619892235
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die PCI Express x1 Karte von Delock bietet Ihnen die Möglichkeit, Standard oder Low-Profile PCI-Erweiterungskarten zu verwenden oder zeitgleich Ihren PC um eine weitere PCI-Schnittstelle zu erweitern. Die Karte lässt sich ganz einfach installieren und wird über den vormontierten 4pin Molex-Steckeranschluss mit Strom über das PC Netzteil versorgt.
Mit Hilfe der Öffnung können Sie die PCI Karte im Gehäuse leichter erreichen und gegebenenfalls verschiedene Geräte anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabellos
Weitere Anschlüsse
1x4pin Molex
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.8 mm
Tiefe
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.