Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE315KT Elektrisches Multi-Tool Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE315KT Elektrisches Multi-Tool Schwarz, Gelb
DeWALT DWE315KT Elektrisches Multi-Tool Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117268
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE315KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048460771
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
  • Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
  • Herausragende Gehäuse-/Griffergonomie
  • Feststellbarer Gasgebschalter. Geschwindigkeit von 0 – 22.000 min-1 stufenlos regelbar
  • Oszillationswinkel 1,6°
  • Schleifplatte im Lieferumfang enthalten
  • Universal-Zubehöradapter im Lieferumfang enthalten
  • Leistungsstarker 300 Watt-Motor
  • Lieferung in der T-STAK BoxII
  • 37-teiliges Zubehör-Set
  • Staubabsaugung
  • Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1475 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,35*
Zubehör
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 9,25*
Zubehör
DeWalt
DT20702-QZ
ab € 12,25*
Zubehör
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 8,26*
Zubehör
DeWalt
DT20705-QZ
ab € 10,70*
Zubehör
DeWalt
DT20707-QZ
ab € 12,56*
Zubehör
DeWalt
DT20715-QZ
ab € 37,90*
Zubehör
DeWalt
DT20723-QZ
ab € 36,53*
Zubehör
DeWalt
DT20724-QZ
ab € 36,37*
Zubehör
DeWalt
DT20731-QZ
ab € 41,50*
Zubehör
DeWalt
DT20740-QZ
ab € 10,12*
Zubehör
DeWalt
DT20741-QZ
ab € 12,00*
Zubehör
DeWalt
DT20726-QZ
ab € 21,75*
Zubehör
DeWalt
DT20727-QZ
ab € 51,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.