Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF680G2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 430 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF680G2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 430 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF680G2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 430 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117207
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF680G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
430 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
4 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
4 Nm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.